Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MITUTOYO 2358A-10W/CERT Urtavla, intervall 0 till 5 tum, ryggtyp Ej avtagbar platt, avläsningskontinuerlig | CH6JEE 785TG7

MITUTOYO 2358A-10W/CERT visare, intervall 0 till 5 tum, ryggtyp Ej avtagbar platt, läser kontinuerligt

Finns i lager
Artikel: CH6JEE Modell: 2358A-10W/CERTKorsreferens: 785TG7

Få det Maj 16, Torsdag
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
4 232 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDial indikator
Noggrannhet+/- 0.0001 "
Tillbaka typEj avtagbar platt
Bearing Typejeweled
Kontaktpunkt Dia.3mm
Ring läsning0-10
Dialstorlek57mm
Mått typInch
kraft2 N
DriftstypLug tillbaka
Mätområde0 "till 5"
Räckvidd per revolution0.01mm
LäsningKontinuerlig
Stam Dia.0.38 "
Tråd storlek# 4-48

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
URSPRUNGSLANDJapan

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypNoggrannhetBearing TypeMätområdeStam Dia.Tråd storlekFall typDialstorlekPris
MITUTOYO 543-552A Rattindikator 543 Digimatic 1 In / 25.4 mm | AC6VAC 36J686 543-552---1 "/ 25.4 mm----11 951 kr
MITUTOYO 64PKA079 Indikator / bas Set 0-1 In | AE3CDM 5C709 64PKA079--Enkel0 till 1 "----3 798 kr
MITUTOYO 1410AB-10 visartavla, intervall 0 till 0.25 tum, ryggtyp platt, avläsning kontinuerligt, 0-100 urtavla | CH6HUT 783RZ9 1410AB-10Bakre kolv+/- 0.001 "jeweled0 "till 0.25"0.38 "# 4-48Fall40mm1 933 kr
MITUTOYO 2046A-01 Urtavla, 0 till 10 mm räckvidd, 1-100 urtavla | CH6JBZ 783DN8 2046A-01Vertikal+/- 0.01 mmEnkel0 till 10mm0.38 "# 4-48Box57mm1 513 kr
MITUTOYO 2046A-60 visare, räckvidd 0 till 10 mm, ryggtyp Ej avtagbar ryggklack, avläsning kontinuerligt | CH6JCA 785TH1 2046A-60Lug tillbaka+/- 0.013 mmEnkel0 till 10mm8 mmM2.5 x 0.45-57mm2 634 kr
MITUTOYO 2050A-01 Urtavla, intervall 0 till 20 mm, ryggtyp Ej avtagbar platt, avläsningskontinuerlig | CH6JCB 785TH0 2050A-01Lug tillbaka+/- 0.01 mmEnkel0 till 20 mm0.38 "# 4-48-57mm2 120 kr
MITUTOYO 2050AB Urtavla, räckvidd 0 till 20 mm, ryggtyp platt, avläsningskontinuerlig, 0-100 uravläsning | CH6JCC 783DN9 2050ABVertikal+/- 0.02 mmEnkel0 till 20 mm8 mmM2.5 x 0.45Box57mm2 184 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MITUTOYO 2358A-10W/CERT visare, intervall 0 till 5 tum, ryggtyp Ej avtagbar platt, läser kontinuerligt
4 232 kr /enhet