Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MITUTOYO 293-331-30 Digital mikrometer 1-2in 0.00005 Spc | AD8MTT 4LA71

MITUTOYO 293-331-30 Digital Micrometer 1-2in 0.00005 Spc

Finns i lager
Artikel: AD8MTT Modell: 293-331-30Korsreferens: 4LA71
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
5 004 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk digital mikrometer
StädFlat
Mätområde1 till 2"/25 till 50 mm
Upplösning0.00005 "/ 0.001 mm
SPC-utgångJa
SländaFlat
Kausratchet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod9017304000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellKalibrerings certifikatMätområdeUpplösningSPC-utgångPris
MITUTOYO 293-330-30CERT Elektronisk mikrometer 1 tums Cert Spc | AA8YBM 1ARB5 293-330-30CERTJa0 till 1"/0 till 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmJa5 276 kr
MITUTOYO 293-344-30 Elektronisk mikrometer Ip65 0-1 In | AA8YBN 1ARB6 293-344-30Nej0 till 1"/0 till 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmNej3 513 kr
MITUTOYO 293-344-30CERT Elektronisk mikrometer 1 tum cert | AA8YCC 1ARD4 293-344-30CERTJa0 till 1"/0 till 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmNej4 076 kr
MITUTOYO 293-180 Elektronisk digital mikrometer 1 tum | AC2XQY 2NXD3 293-180-0 till 1"/0 till 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmJa4 586 kr
MITUTOYO 293-181 Elektronisk mikrometer 1-2 tums Spc Ip65 | AC2XQZ 2NXD4 293-181-1 till 2"/25 till 50 mm0.00005 "/ 0.001 mmJa5 663 kr
MITUTOYO 293-185 Elektronisk digital mikrometer 1 tum | AC2XRA 2NXD5 293-185-0 till 1"/0 till 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmNej3 776 kr
MITUTOYO 293-186 Elektronisk mikrometer 1-2 tum Ip65 | AC2XRB 2NXD6 293-186-1 till 2"/25 till 50 mm0.00005 "/ 0.001 mmNej4 330 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MITUTOYO 293-331-30 Digital Micrometer 1-2in 0.00005 Spc
5 004 kr /enhet