Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MITUTOYO 500-763-10 Absolut digital bromsok 0 till 8 tum | AD6XQE 4CGL8

MITUTOYO 500-763-10 Absolut digital skjutmått 0 till 8 tum

Finns i lager
Artikel: AD6XQE Modell: 500-763-10Korsreferens: 4CGL8
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
5 411 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAbsolut digital bromsok
Noggrannhet+/- 0.001 "
Kalibrerings certifikatNej
FallMonterad plast
IP-värde67
Käftdjup50mm
MaterialRostfritt stål
Mätområde0 till 8"/0 till 200 mm
Upplösning0.0005 "/ 0.01 mm
SPC-utgångJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)33.27
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod9017304000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetKalibrerings certifikatFallKäftdjupMätområdeSPC-utgångPris
MITUTOYO 500-752-10 Absolut digital bromsok 0 till 6 tum | AC3RFP 2VNH6 500-752-10+/- 0.001 "NejMonterad plast40mm0 till 6"/0 till 150 mmNej3 518 kr
MITUTOYO 500-753-10 Absolut digital bromsok 0 till 8 tum | AC3RUA 2VRA8 500-753-10+/-0.001"/0.02 mmNejGjuten plast1.97 "0 till 8"/0 till 200 mmNej4 316 kr
MITUTOYO 500-764-10 Absolut digital bromsok 0 till 12 tum | AC6VBL 36J720 500-764-10+/- 0.0015 "NejMonterad plast64mm0 till 12"/0 till 300 mmJa9 130 kr
MITUTOYO 500-737-10 Absolut digital bromsok 0 till 6 tum | AC6VBM 36J721 500-737-10+/- 0.001 "NejMonterad plast40mm0 till 6"/0 till 150 mmJa6 541 kr
MITUTOYO 500-752-10CERT Absolut digital bromsok 0 till 6 tum | AC6VBP 36J723 500-752-10CERT+/- 0.001 "JaMonterad plast40mm0 till 6"/0 till 150 mmNej4 156 kr
MITUTOYO 500-754-10CERT Absolut digital bromsok 0 till 12 tum | AC6VBQ 36J724 500-754-10CERT+/- 0.0015 "JaMonterad plast64mm0 till 12"/0 till 300 mmNej8 452 kr
MITUTOYO 500-762-10CERT Absolut digital bromsok 0 till 6 tum | AC6VBU 36J727 500-762-10CERT+/- 0.001 "JaMonterad plast40mm0 till 6"/0 till 150 mmJa5 297 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MITUTOYO 500-763-10 Absolut digital skjutmått 0 till 8 tum
5 411 kr /enhet