Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MITUTOYO 505-746 4LA87 Dial Caliper 0-12 In | AD8MUG 4LA86

MITUTOYO 505-746 4LA87 Dial Caliper 0-12 In

Finns i lager
Artikel: AD8MUG Modell: 505-746 4LA87Korsreferens: 4LA86

Få det Maj 8, Onsdag
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
4 336 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRattmått
Kalibrerings certifikatNej
SlåWhite
Mått typInch
graderingar0.001 "
Käftdjup2.52 "
MaterialHärdat rostfritt stål
Mätområde0 till 12 "
Räckvidd per revolution0.100 In.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)44.96
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod9017304000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellKalibrerings certifikatMått typFinishgraderingarKäftdjupMaterialMätområdePris
MITUTOYO 505-731 Dial Caliper 2mm / Rev | AA8AHE 16X242 505-731NejmetriskNatural0.02mm50mmRostfritt stål0 till 200mm2 545 kr
MITUTOYO 505-745 urtavla 2mm / varv | AA8AHF 16X243 505-745NejmetriskNatural0.02mm64mmRostfritt stål0 till 300mm4 223 kr
MITUTOYO 505-742-51 urtavla 6 tum 0.100 / varv blå ansikte | AB4PZJ 1ZRR7 505-742-51NejInchEnkel0.001 "1.57 "Härdat rostfritt stål0 till 6 "2 001 kr
MITUTOYO 505-749 urtavla 12 tum 0.200 / varv vit ansikte | AB4PZK 1ZRR9 505-749NejInchEnkel0.001 "2.52 "Härdat rostfritt stål0 till 12 "4 284 kr
MITUTOYO 505-745CERT urtavla 0 till 300 2mm / varv cert | AC6VAB 36J685 505-745CERTJametriskNatural0.02mm2.52mmRostfritt stål0 till 300mm5 157 kr
MITUTOYO 505-675-52 Dial Caliper 6 tums lila 0.100/rev | AD6XPJ 4CGJ2 505-675-52NejInchSatin Chrome0.001 "1.57 "Härdat rostfritt stål0 till 6 "1 941 kr
MITUTOYO 505-742-53 urtavla 6 tums grön 0.100 / varv | AD6XPK 4CGJ3 505-742-53NejInchSatin Chrome0.001 "1.57 "Härdat rostfritt stål0 till 6 "1 869 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MITUTOYO 505-746 4LA87 Dial Caliper 0-12 In
4 336 kr /enhet