Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MITUTOYO 513-518T Rattestindikator Set 0.001 Graderingar 0-0.04 In | AD6XRL 4CGT4

MITUTOYO 513-518T Dial Test Indicator Set 0.001 graderingar 0-0.04 in

Finns i lager
Artikel: AD6XRL Modell: 513-518TKorsreferens: 4CGT4
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
2 293 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUppringningstestindikatoruppsättning
Bearing Typejeweled
Kontaktpunkt Dia.0.039 "
Kontaktpunktlängd26mm
KontaktpunktstilKarbid
Dial FärgWhite
Ring läsning0-20-0
Dialstorlek1.25 "
graderingar0.001 "
IndikatorstilSvängbart huvud
Mätområde0 till 0.04 "
Räckvidd per revolution0.0400 "
LäsningBalanserad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod9026806000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellDialstorlekgraderingarMätområdePris
MITUTOYO 513-405T Indikeringssats för uppringningstest | AA8AHH 16X246 513-405T40mm0.002mm0 till 0.2mm3 061 kr
MITUTOYO 513-403T Testindikatorsats 0-0.008 tum med ac | AB4PZL 1ZRT1 513-403T1.5 "0.0001 "0 till 0.008 "3 152 kr
MITUTOYO 513-412T Rattestindikator Set 0-0.030 tum med Acc | AB4PZM 1ZRT2 513-412T1.5 "0.0005 "0 till 0.03 "3 322 kr
MITUTOYO 513-406T Rattestindikator 0.0005 Graderingar 0-0.03 In | AD6XRA 4CGR3 513-406T1.5 "0.0005 "0 till 0.03 "2 664 kr
MITUTOYO 513-442T Rattestindikator 0.0005 Graderingar 0-0.06 In | AD6XRD 4CGR6 513-442T1.5 "0.0005 "0 till 0.06 "3 011 kr
MITUTOYO 513-452T Rattestindikator 0.0005 Graderingar 0-0.03 In | AD6XRF 4CGR8 513-452T1.5 "0.0005 "0 till 0.03 "3 010 kr
MITUTOYO 513-504T Rattestindikator 0.0001 Graderingar 0-0.01 In | AD6XRJ 4CGT2 513-504T1.25 "0.0001 "0 till 0.1 "2 941 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MITUTOYO 513-518T Dial Test Indicator Set 0.001 graderingar 0-0.04 in
2 293 kr /enhet