Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 1106000 Expansionssköld, 11/16 tums ankardiameter, 1-3/4 tums längd, 50Pk | AD8HMD 4KHZ6

MKT FASTENING 1106000 Expansionssköld, 11/16 tums ankardiameter, 1-3/4 tums längd, 50pk

Finns i lager
Artikel: AD8HMD Modell: 1106000Korsreferens: 4KHZ6
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
2 291 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExpansionsköld
Ankare Dia.11 / 16 "
Borrstorlek11 / 16 "
Intern gängstorlek3 / 8 "
Längd1.75 "
MaterialZink Alloy
Min. Inbäddning1.75 "
Skruvstorlek3 / 8-16
TypMaskinskruv
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)3850
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)3640

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.809
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 1106000 Expansionssköld, 11/16 tums ankardiameter, 1-3/4 tums längd, 50pk
2 291 kr /packa