Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 1108000 Expansionssköld, 7/8 tums ankardiameter, 2-1/4 tums längd, 50Pk | AD8HME 4KHZ7

MKT FASTENING 1108000 Expansionssköld, 7/8 tums ankardiameter, 2-1/4 tums längd, 50pk

Finns i lager
Artikel: AD8HME Modell: 1108000Korsreferens: 4KHZ7
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
3 956 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExpansionsköld
Ankare Dia.7 / 8 "
Borrstorlek7 / 8 "
Intern gängstorlek1 / 2 "
Längd2.25 "
MaterialZink Alloy
Min. Inbäddning2.25 "
Skruvstorlek1 / 2-13
TypMaskinskruv
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)8100
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)5100

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.7935
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 1108000 Expansionssköld, 7/8 tums ankardiameter, 2-1/4 tums längd, 50pk
3 956 kr /packa