Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 1710SS0 Sleeve Anchor, 5/16 Inch Anchor Dia., 1-1/2 Inch Anchor Length, 10Pk | AF9PTJ 30PK65

MKT FASTENING 1710SS0 Hylsankare, 5/16 tums ankardiameter, 1-1/2 tums ankarlängd, 10pk

Finns i lager
Artikel: AF9PTJ Modell: 1710SS0Korsreferens: 30PK65

Få det Maj 22, Onsdag
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
618SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÄrmförankring
Ankare Dia.5 / 16 "
Ankarlängd1.5 "
Head StyleSexkantsmutter
MaterialRostfritt stål
Max. Arbetstjocklek1 / 2 "
Min. Inbäddning1.125 "
Tråd storlek1 / 4-20
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)1600
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)1900

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7316000000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 1710SS0 Hylsankare, 5/16 tums ankardiameter, 1-1/2 tums ankarlängd, 10pk
618SEK /packa