POWERS Blandningsventil, blyfri mässing


Filter
Kroppsmaterial: Blyfri mässing , Inloppstyp: NPT , Max. Tryck: 125 psi , Uttagstyp: NPT , Temp. Räckvidd: 90 grader till 160 grader F.
StilModellFlödeshastighetInloppsstorlekUtloppsstorlekTotala höjdenTotal breddPris (ex moms)
A
LFSH1432 W / TP MÄTARE
57 gpm vid 45 psi3 / 4 "1"7.25 "11.375 "38 693 SEK
B
LFSH1434 W / TP MÄTARE
127 gpm vid 45 psi1.25 "1.5 "9.25 "15.5 "54 302 SEK
C
LFSH1435 W / TP MÄTARE
201 gpm vid 45 psi2"2"12.25 "19.25 "61 457 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?