Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 1764000 Hylsankare, 1/4 tums ankardiameter, 1-1/2 tums ankarlängd, 50pk | AF9PRW 30PK53

MKT FASTENING 1764000 Hylsankare, 1/4 tums ankardiameter, 1-1/2 tums ankarlängd, 50pk

Finns i lager
Artikel: AF9PRW Modell: 1764000Korsreferens: 30PK53
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
413SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÄrmförankring
Ankare Dia.1 / 4 "
Ankarlängd1.5 "
Head StyleFlat Head
MaterialKolstål
Max. Arbetstjocklek3 / 8 "
Min. Inbäddning1"
Tråd storlek3 / 16-24
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)920
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)1400

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7316000000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 1764000 Hylsankare, 1/4 tums ankardiameter, 1-1/2 tums ankarlängd, 50pk
413SEK /packa