Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 1795000 Sleeve Anchor, 3/8 Inch Anchor Dia., 2-1/2 Inch Anchor Length, 25Pk | AF9PTF 30PK62

MKT FASTENING 1795000 Hylsankare, 3/8 tums ankardiameter, 2-1/2 tums ankarlängd, 25pk

Finns i lager
Artikel: AF9PTF Modell: 1795000Korsreferens: 30PK62
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
637SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÄrmförankring
Ankare Dia.3 / 8 "
Ankarlängd2.5 "
Head StyleRunt huvud
MaterialKolstål
Max. Arbetstjocklek1.5 "
Min. Inbäddning1.25 "
Tråd storlek5 / 16-18
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)2020
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)2960

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6975
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7316000000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 1795000 Hylsankare, 3/8 tums ankardiameter, 2-1/2 tums ankarlängd, 25pk
637SEK /packa