HOFFMAN Spectra Cool N36-serien smala inomhusluftkonditioneringsapparater


Hoffman SpectraCool N36-seriens smala luftkonditioneringsapparater använder energieffektiva roterande kompressorer för att erbjuda sval/varm luft när de installeras i ett smalare skåp med låg djup. Dessa luftkonditioneringsapparater passar på 12-tums (300 mm) djupa vägg- och golvmonterade höljen med minimal användning av synliga fästelement. De kräver 115, 230 eller 460VAC inmatning inuti sin plint och har stål- eller rostfritt stålkonstruktion med ljusgrå, semi-texturerad pulverlackering....Läs mer

Filter

Arbetsmekanism

  • När skåpet eller den omgivande temperaturen är under värmetermostatens börvärde, slås dessa enheter på för att slå på värmaren. När temperaturen når 10 grader över värmebörvärdet stängs enheterna av.
  • När skåpet eller den omgivande temperaturen är över kyltermostatens börvärde, slås dessa enheter på för att slå på termostaten och kompressorn. När temperaturen når 10 grader under kylbörvärdet stängs enheterna av.
  • Termostatbörvärdet för kyla är förinställt på 80 grader F och termostatbörvärdet för uppvärmning är förinställt på 55 grader F.

Funktioner

  • Hoffman SpectraCool N36-seriens smala luftkonditioneringsapparater har ett nätfilter i aluminium som är rengöringsbart och återanvändbart för att skydda spolar från föroreningar och säkerställa maximal kylprestanda.
  • De har en mekanisk termostat på höljet för enkel kontroll av temperaturbörvärden.
  • Deras kondensorspolar är dammbeständiga för filterfri drift i de flesta applikationer.
  • Inomhusklimatanläggningar har dessutom aktiv kondenshantering med värmelist, strömavstängningsrelä för matchande dörrbrytare och andra systemkrav och funktionsfelbrytare som säkerhetsstandard.
  • De har en normal kapacitet på 5400 till 8500 BTUh eller 1581 till 2401W.
  • Dessa luftkonditioneringsapparater använder R134a jordvänliga kylmedel.
  • De kommer med monteringsdetaljer, packningar och en användarmanual för enkel installation.

Standarder och godkännanden

  • UL / cUL
  • CE

Vanliga frågor

Vad är temperaturklassificeringen för dessa Hoffman SpectraCool N36-serien smala luftkonditioneringsapparater?

Dessa luftkonditioneringsanläggningar drivs vid temperaturer som sträcker sig från -40 grader F (-40 grader C) till 131 grader F (55 grader C).

Hur installerar man dessa smala luftkonditioneringsapparater i Hoffman SpectraCool N36-serien?

  • Inspektera luftkonditioneringen och avgör om den ska monteras på ytan eller för infällning.
  • Förbered höljesöppningen och använd en packningssats för att installera packningar till luftkonditioneringen.
  • Montera luftkonditioneringen på höljet i upprätt läge.
  • Anslut enheten till termostaten vid behov.
  • Anslut nätsladden till en korrekt jordad strömkälla.
  • Ställ in temperaturen i termostaten.

Vad är fjärråtkomstkontrollen i dessa Hoffman SpectraCool N36-serien smala luftkonditioneringsapparater?

Utvalda smala luftkonditioneringsapparater i Hoffman SpectraCool N36-serien har fjärrkontrollenheter för fjärrövervakning och hantering av optimala temperaturnivåer från var som helst i världen med en säker internetanslutning. Dessa integrerade, parametriska styrenheter stöder upp till 2 temperatursensorer och 10 larm och hanterar flera kommunikationsprotokoll som SNMP, Modbus TCP, Ethernet/IP och Profinet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?