MKT FASTENING 2534100 Kilankare, Grade 5, 3/4 Inch Anchor Dia., 10 Inch Anchor Längd, 15Pk | AD8HKV 4KHW1

MKT FASTENING 2534100 Kilankare, klass 5, 3/4 tums ankardiameter, 10 tums ankarlängd, 15pk

Finns i lager
Artikel: AD8HKV Modell: 2534100Korsreferens: 4KHW1

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 411 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.3 / 4 "
Ankarlängd10 "
Inbäddning i betong3.375 "
FinishGult dikromat
MaterialGult dikromatstål
Max. Arbetstjocklek5.875 "
Min. Inbäddning3.375 "
gäng~~POS=TRUNC2"
Tråd storlek3 / 4-10
Ultimate Pullout (Lb.)11,975
Ultimate Shear (Lb.)15,126
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)15,126
Ultimate Tension (lbs.)11,975
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)11,975

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.18
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 2534100 Kilankare, klass 5, 3/4 tums ankardiameter, 10 tums ankarlängd, 15pk
3 411 kr /packa