WATTS DPG3-3-0-15 Tryckmätare, inlopp 1/4 tum, min. Temperatur -4 grader F, intervall 0 till 15 Psi | BT4VKQ 0615714

WATTS DPG3-3-0-15 tryckmätare, inlopp 1/4 tum, min. Temperatur -4 grader F, intervall 0 till 15 Psi

Artikel: BT4VKQ Modell: DPG3-3-0-15Korsreferens: 0615714
827SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Case MaterialABS-polymer
Dialstorlek3"
Inloppsstorlek1 / 4 "
InloppstypGängad man
BlyPresentera
Tillverkare SerierDPG-3
Min. Temp.-4 grader F
tryck~~POS=TRUNC0 till 15 psi
Avkännande elementJa
AxelmaterialMässing
Temperaturintervall-4 till 176 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1035

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS DPG3-3-0-15 tryckmätare, inlopp 1/4 tum, min. Temperatur -4 grader F, intervall 0 till 15 Psi
827SEK /enhet