MKT FASTENING 2578600 Wedge Anchor, Grade 5, 7/8 Inch Anchor Dia., 6 Inch Anchor Length, 10Pk | AD8HKW 4KHW2

MKT FASTENING 2578600 Kilankare, klass 5, 7/8 tums ankardiameter, 6 tums ankarlängd, 10pk

Finns i lager
Artikel: AD8HKW Modell: 2578600Korsreferens: 4KHW2

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 598 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.7 / 8 "
Ankarlängd6"
Inbäddning i betong4"
FinishGult dikromat
MaterialGult dikromatstål
Max. Arbetstjocklek1.125 "
Min. Inbäddning4"
gäng~~POS=TRUNC2.25 "
Tråd storlek7 / 8-9
Ultimate Pullout (Lb.)13,902
Ultimate Shear (Lb.)21,574
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)21,574
Ultimate Tension (lbs.)13,902
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)13,902

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.67
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)26.42
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 2578600 Kilankare, klass 5, 7/8 tums ankardiameter, 6 tums ankarlängd, 10pk
2 598 kr /packa