Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 2612700 Kilankare, förzinkat, 1/2 tums ankardiameter, 7 tums ankarlängd, 10Pk | AB6KKD 21U888

MKT FASTENING 2612700 Kilankare, förzinkat, 1/2 tums ankardiameter, 7 tums ankarlängd, 10pk

Finns i lager
Artikel: AB6KKD Modell: 2612700Korsreferens: 21U888
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
535SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1 / 2 "
Ankarlängd7"
Inbäddning i betong4.5 "
FinishZink-pläterad
MaterialStål
Max. Arbetstjocklek2.5 "
Min. Inbäddning2.25 "
gäng~~POS=TRUNC4"
Tråd storlek1 / 2-13
TypElförzinkad
Ultimate Pullout (Lb.)5772
Ultimate Shear (Lb.)6828
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)6828
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)6828
Ultimate Tension (lbs.)5772
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)4608
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)5772

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.62
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDDE

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 2612700 Kilankare, förzinkat, 1/2 tums ankardiameter, 7 tums ankarlängd, 10pk
535SEK /packa