Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 2638234 Wedge Anchor, Zinc Plated, 3/8 Inch Anchor Dia., 2-3/4 Inch Anchor Length, 20Pk | AB6KJV 21U880

MKT FASTENING 2638234 Kilankare, förzinkat, 3/8 tums ankardiameter, 2-3/4 tums ankarlängd, 20pk

Finns i lager
Artikel: AB6KJV Modell: 2638234Korsreferens: 21U880

Få det Maj 16, Torsdag
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
353SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.3 / 8 "
Ankarlängd2.75 "
Inbäddning i betong1.625 "
FinishZink-pläterad
MaterialStål
Max. Arbetstjocklek1.125 "
Min. Inbäddning1.625 "
gäng~~POS=TRUNC1.625 "
Tråd storlek3 / 8-16
TypElförzinkad
Ultimate Pullout (Lb.)2289
Ultimate Shear (Lb.)3151
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)3151
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)3151
Ultimate Tension (lbs.)2289
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)2289
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)2367

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 2638234 Kilankare, förzinkat, 3/8 tums ankardiameter, 2-3/4 tums ankarlängd, 20pk
353SEK /packa