Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 2638500 Kilankare, förzinkat, 3/8 tums ankardiameter, 5 tums ankarlängd, 20Pk | AB6KJY 21U883

MKT FASTENING 2638500 Kilankare, förzinkat, 3/8 tums ankardiameter, 5 tums ankarlängd, 20pk

Finns i lager
Artikel: AB6KJY Modell: 2638500Korsreferens: 21U883
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
563SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.3 / 8 "
Ankarlängd5"
Inbäddning i betong3.375 "
FinishZink-pläterad
MaterialStål
Max. Arbetstjocklek3.375 "
Min. Inbäddning1.625 "
gäng~~POS=TRUNC4"
Tråd storlek3 / 8-16
TypElförzinkad
Ultimate Pullout (Lb.)3556
Ultimate Shear (Lb.)3151
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)3151
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)3151
Ultimate Tension (lbs.)3556
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)3556
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)5203

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2825
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 2638500 Kilankare, förzinkat, 3/8 tums ankardiameter, 5 tums ankarlängd, 20pk
563SEK /packa