BUSSMANN TB400-säkringsblock


Filter
Kontaktmaterial: Mässing , Nuvarande omdöme: 75A , Brandfarlig: UL 94 VO , Höjd: 0.76 " , Husmaterial: Termoplast (TP) , Mfr. Serier: TB400 , Min. Drifttemp.: -40 grader C , Monteringsvinkel: Rakt , Monteringssätt: Panel , Förpackning: Bulk , Pitch: 0.687in , Produkttyp: Barriärterminalblock , Uppsägningstyp: Skruva , Spänning: 600V , Bredd: 1.81 " , trådmätare: 14 AWG till 10 AWG , Max trådmätare: 10 AWG , Wire Gauge Min: 14 AWG
StilModellLängdPris (ex moms)
A
TB400-03
3.2 "87 SEK
B
TB400-0700
5.95 "204 SEK
C
TB400-08
6.64 "232 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?