Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 2734812 Wedge Anchor, 303/304 Stainless Steel, 3/4 X 8-1/2 Inch Anchor Size, 5Pk | AB6KNN 21U967

MKT FASTENING 2734812 Kilankare, 303/304 rostfritt stål, 3/4 X 8-1/2 tums ankarstorlek, 5pk

Finns i lager
Artikel: AB6KNN Modell: 2734812Korsreferens: 21U967
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
3 196 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.3 / 4 "
Ankarlängd8.5 "
Inbäddning i betong6.75 "
FinishEnkel
MaterialStål
Max. Arbetstjocklek1.75 "
Min. Inbäddning3.375 "
gäng~~POS=TRUNC2"
Tråd storlek3 / 4-10
Typ303 / 304 Rostfritt Stål
Ultimate Pullout (Lb.)16201
Ultimate Shear (Lb.)15126
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)15126
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)15126
Ultimate Tension (lbs.)16201
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)13278
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)16201

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.565
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 2734812 Kilankare, 303/304 rostfritt stål, 3/4 X 8-1/2 tums ankarstorlek, 5pk
3 196 kr /packa