BUSSMANN Säkringshållare för säkringsserie HTB


Filter
Växelspänning: 250 VAC , Indikator för trasig säkring: Nej , Kroppsmaterial: termoplast , Säkringstyp: Glas och keramik , Säkring UL klass: H, K , Indikerande/icke-indikerande: Inte indikerande , Max. Spänning: 250 , Antal polacker: 1
StilModellHöjdFörstärkare ACAnslutningstypLängdMax. FörstärkareMonteringsstilPaneltjocklekBreddPris (ex moms)
A
HTB-36M-R
0.78 "-Quick Connect0.19 "16Panel19 / 64 "0.19 "167 SEK
B
HTB-22M-R
0.78 "153/16 Slip-On0.19 "16Panel19 / 64 "0.19 "156 SEK
B
HTB-66I-R
1.25 "-Quick Connect0.25 "20I kö19 / 64 "0.25 "213 SEK
C
HTB-48I-R
1.25 "201/4 Slip-On0.25 "20Panel1 / 8 "0.25 "173 SEK
D
HTB-42I-R
1.25 "153/16 Slip-On0.25 "20Panel1 / 8 "0.25 "141 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?