Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 2738214 Wedge Anchor, 303/304 Stainless Steel, 3/8 X 2-1/4 Inch Anchor Size, 20Pk | AB6KMQ 21U946

MKT FASTENING 2738214 Kilankare, 303/304 rostfritt stål, 3/8 X 2-1/4 tums ankarstorlek, 20pk

Finns i lager
Artikel: AB6KMQ Modell: 2738214Korsreferens: 21U946
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
1 007 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.3 / 8 "
Ankarlängd2.25 "
Inbäddning i betong1.625 "
FinishEnkel
MaterialStål
Max. Arbetstjocklek5 / 8 "
Min. Inbäddning1.625 "
gäng~~POS=TRUNC1.187 "
Tråd storlek3 / 8-16
Typ303 / 304 Rostfritt Stål
Ultimate Pullout (Lb.)2289
Ultimate Shear (Lb.)3151
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)3151
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)3151
Ultimate Tension (lbs.)2289
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)2289
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)2367

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6975
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 2738214 Kilankare, 303/304 rostfritt stål, 3/8 X 2-1/4 tums ankarstorlek, 20pk
1 007 kr /packa