Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 277810S Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 7/8 X 10 Inch Anchor Size, 4Pk | AB6KMF 21U937

MKT FASTENING 277810S Kilankare, 316 rostfritt stål, 7/8 X 10 tums ankarstorlek, 4Pk

Finns i lager
Artikel: AB6KMF Modell: 277810SKorsreferens: 21U937
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
4 138 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.7 / 8 "
Ankarlängd10 "
Inbäddning i betong8"
FinishEnkel
MaterialStål
Max. Arbetstjocklek2"
Min. Inbäddning4"
gäng~~POS=TRUNC2.25 "
Tråd storlek7 / 8-9
Typ316 Stainless Steel
Ultimate Pullout (Lb.)20288
Ultimate Shear (Lb.)21574
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)21574
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)21574
Ultimate Tension (lbs.)20288
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)14378
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)20288

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.51
Fartygets höjd (cm)8.26
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)13.34
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 277810S Kilankare, 316 rostfritt stål, 7/8 X 10 tums ankarstorlek, 4Pk
4 138 kr /packa