MKT FASTENING 2811490 Kilankare, galvaniserat stål, 1-1/4 X 9 tums ankarstorlek, 4Pk | AB6KRA 21V010

MKT FASTENING 2811490 Kilankare, galvaniserat stål, 1-1/4 X 9 tums ankarstorlek, 4Pk

Finns i lager
Artikel: AB6KRA Modell: 2811490Korsreferens: 21V010

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 852 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1.25 "
Ankarlängd9"
Inbäddning i betong6.5 "
FinishGalvaniserad
MaterialStål
Max. Arbetstjocklek2.5 "
Min. Inbäddning6.5 "
gäng~~POS=TRUNC3.25 "
Tråd storlek1 1 / 4-7
TypGalvaniserat stål
Ultimate Pullout (Lb.)23090
Ultimate Shear (Lb.)33000
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)33000
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)33000
Ultimate Tension (lbs.)23090
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)14720
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)23090

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.75
Fartygets höjd (cm)8.26
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)13.34
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 2811490 Kilankare, galvaniserat stål, 1-1/4 X 9 tums ankarstorlek, 4Pk
3 852 kr /packa