Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 301233I Epoxiankare, invändig gängad, 1/2-13 gängstorlek | AF7HKP 21DC08

MKT FASTENING 301233I Epoxiankare, invändig gängad, 1/2-13 gängstorlek

Finns i lager
Artikel: AF7HKP Modell: 301233IKorsreferens: 21DC08
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
288SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEpoxi greppankare
Borrstorlek3 / 4 "
Längd4.125 "
MaterialZinkpläterat stål
Min. Inbäddning4"
Min. Håldjup4-1 / 8 "
Rod Dia.1 / 2 "
Tråddjup1"
Tråd storlek1 / 2-13
TypIntern gängning
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)15673

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.126
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7316000000

Produktinformation:

    • Egenskaper: Vibrationsbeständig, bättre för nära kant eller nära installationer än mekaniska ankare

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 301233I Epoxiankare, invändig gängad, 1/2-13 gängstorlek
288SEK /enhet