SPEEDAIRE Olje-/vattenavskiljare och ventiler


Filter
Max. Tryck: 200 psi , Temp. Räckvidd: 40 till 140 F , Typ: Molekylär separering
StilModellHöjdLängdViktBreddPris (ex moms)
A
13X543
20 "15 "125 kg15 "23 190 SEK
B
13X544
29 "19 "235 kg19 "38 195 SEK
C
13X545
33 "23 "395 kg23 "57 166 SEK

Olje-/vattenavskiljare och ventiler

Speedaire olje-/vattenseparatorer fångar upp och håller kylmedel, spårar tungmetaller, emulgerade polyglykoler, oljor och andra föroreningar från kompressorkondensat. Dessa olje-/vattenavskiljare förblir oförändrade av temperatur och luftfuktighet och ger bekväm, ingen smutsdumpning. Välj från en rad av dessa olje-/vattenavskiljare, tillgängliga i höjderna 20, 29 och 33 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?