Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 3206000 Glass Capsule, 5 Inch Length, Polyester Resin, 3/8 Inch Thread, 10PK | CG8YAC 35T288

MKT FASTENING 3206000 Glaskapsel, 5 tums längd, polyesterharts, 3/8 tums tråd, 10PK

Finns i lager
Artikel: CG8YAC Modell: 3206000Korsreferens: 35T288
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
322SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKapsel
Ankare Dia.3 / 8 "
Börjar till Harden10 min
Behållarstorlek3/8 x 5 "
behållare TypGlaskapsel
Härdningstid10 min
Borrstorlek7 / 16 "
Längd5"
MaterialPolyesterharts
Min. Inbäddning3 1 / 2 "
Min. Håldjup3 1/2 tum
Blandningsförhållande7:1
Rod Dia.3 / 8 "
Temp. Räckvidd23 grader till 95 grader
Tråddjup5"
Tråd storlek3 / 8 "
TypSpin-in
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)7,800

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
URSPRUNGSLANDNederländerna

Produktinformation:

    • Enkelpunktsfästning

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 3206000 Glaskapsel, 5 tums längd, polyesterharts, 3/8 tums tråd, 10PK
322SEK /packa