Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 3214000 Glaskapsel, 11-3/4 tums längd, polyesterharts, 7/8 tums tråd, 6PK | CG8YAG 35T289

MKT FASTENING 3214000 Glaskapsel, 11-3/4 tums längd, polyesterharts, 7/8 tums tråd, 6PK

Finns i lager
Artikel: CG8YAG Modell: 3214000Korsreferens: 35T289
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
491SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKapsel
Ankare Dia.7 / 8 "
Börjar till Harden10 min
Behållarstorlek7/8" x 11-3/4"
behållare TypGlaskapsel
Härdningstid10 min
Borrstorlek1"
Längd11 3 / 4
MaterialPolyesterharts
Min. Inbäddning7 1 / 2 "
Min. Håldjup7 1/2 tum
Blandningsförhållande7:1
Rod Dia.7 / 8 "
Temp. Räckvidd23 grader till 95 grader
Tråddjup11 3 / 4 "
Tråd storlek7 / 8 "
TypSpin-in
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)31,580

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6975
URSPRUNGSLANDNederländerna

Produktinformation:

    • Enkelpunktsfästning

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 3214000 Glaskapsel, 11-3/4 tums längd, polyesterharts, 7/8 tums tråd, 6PK
491SEK /packa