DESTACO 605-seriens raklinjeklämmor


Filter
Baslängd: 3.41 " , Basbredd: 2.19 " , Handtag: Rakt , Total längd: 5.470 " , Typ: Rak linjeåtgärd
StilModellKolvgängans storlekHållkapacitetVäxla Lock PlusMaterialMontering BaseKolvens höjdPlungerPris (ex moms)
A
605
5 / 16-18300 kgNejStålFläns0.97 "Runda353 SEK
B
605-M
M8300 kgNejStålFläns0.97 "Runda524 SEK

605-seriens raklinjeklämmor

Destaco 605-serie rakklämmor används för push / pull-klämapplikationer vid montering, testning, träbearbetning och spänning av olika industriella verktyg och utrustning. Deras ergonomiska design gör att handtaget kan rotera och falla under för att låsa i en indragen position. De klarar av laster på upp till 300 kg.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?