Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 3304000 Expansionsankare, 1/2 tums ankardiameter, 1 tums längd, 25Pk | AB6QKP 22A658

MKT FASTENING 3304000 Expansionsankare, 1/2 tums ankardiameter, 1 tums längd, 25pk

Finns i lager
Artikel: AB6QKP Modell: 3304000Korsreferens: 22A658
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
298SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExpansionsankare
Ankare Dia.1 / 2 "
Borrstorlek1 / 2 "
Längd1"
MaterialZink Alloy
Min. Inbäddning1"
Skruvstorlek1 / 4 "
TypLag Skruv
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)1000
Använd medLag Skruvar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 3304000 Expansionsankare, 1/2 tums ankardiameter, 1 tums längd, 25pk
298SEK /packa