Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 6108000 Expansionsankare, 7/8 tums ankardiameter, 2-3/16 tums längd, 5Pk | AB6QLG 22A680

MKT FASTENING 6108000 Expansionsankare, 7/8 tums ankardiameter, 2-3/16 tums längd, 5pk

Finns i lager
Artikel: AB6QLG Modell: 6108000Korsreferens: 22A680
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
368SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExpansionsankare
Ankare Dia.7 / 8 "
Borrstorlek7 / 8 "
Intern gängstorlek1 / 2-13 "
Längd2.187 "
MaterialZink Alloy
Min. Inbäddning2.187 "
Skruvstorlek1 / 2-13
TypMaskinskruv
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)6500
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)7550
Använd medMaskinskruvar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 6108000 Expansionsankare, 7/8 tums ankardiameter, 2-3/16 tums längd, 5pk
368SEK /packa