DAYCO Silikonkylvätskeslang


Filter
Färg: Blå , Längd: 3ft. , Material: Silikon , Temp. Räckvidd: -65 till 350 grader F
StilModellInuti Dia.Utanför Dia.ArbetstryckPris (ex moms)
A
5515-100
1"1.32 "100 PSI1 117 SEK
A
5515-150
1-1 / 2 "1.82 "80 PSI1 350 SEK
A
5515-125
1-1 / 4 "1.57 "90 PSI1 224 SEK
A
5515-175
1-3 / 4 "2.07 "70 PSI1 607 SEK
A
5515-200
2"2.32 "60 PSI1 641 SEK
A
5515-250
2-1 / 2 "2.82 "50 PSI2 053 SEK
A
5515-225
2-1 / 4 "2.57 "60 PSI1 916 SEK
A
5515-275
2-3 / 4 "3.07 "40 PSI2 057 SEK
A
5515-300
3"3.32 "35 PSI2 240 SEK
A
5515-350
3-1 / 2 "3.82 "25 PSI2 600 SEK
B
5515-075
3 / 4 "1.07 "100 PSI1 034 SEK
A
5515-400
4"4.32 "20 PSI3 035 SEK

Silikonkylvätskeslang

Dayco silikon kylvätskeslangar används för att transportera kylarvätskor. Dessa slangar har en inre bas av stickad rayon för bättre hållfasthet och hållbarhet, och kraftiga tryckanslutningar som är idealiska för användning i fientliga motormiljöer. Silikonslangar från Dayco uppfyller SAE J20 RL KLASS A-standarder och är resistenta mot härdning, sprickbildning, läckor, kemikalier och alla skador orsakade av olja, ozon och kylmedel. Dessa slangar är designade för att fungera i extremt höga och låga temperaturer, med driftstemperaturer från -65 till 350 grader Fahrenheit.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?