Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ML KISHIGO 1174-3X Breakaway Hi Visibility Väst Klass 2 3xl Lime | AF3YUQ 8FW67

ML KISHIGO 1174-3X Breakaway Hi Visibility Väst Klass 2 3xl Lime

Finns i lager
Artikel: AF3YUQ Modell: 1174-3XKorsreferens: 8FW67
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
263SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBreakaway väst med hög synlighet
ANSI-klass2
ATPV-betygunrated
StängningstypKrok och ögla
FärgKalk
Passar bröststorlek56 "till 58"
KönUnisex
Längd32 "
MaterialUltra-Cool (TM) polyesternät
Antal fickor0
Antal fickor (inuti)3
Antal fickor (utanför)0
Fickor3
Storlek3XL
RandfärgSilver

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.252
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)24.13
HS-kod6117809540
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPassar bröststorlekLängdStorlekPris
ML KISHIGO 1174-2X Breakaway Hi Visibility Vest Klass 2 2xl Kalk | AF3YUP 8FW66 1174-2X52 "till 54"28 "2XL263SEK
ML KISHIGO 1174-5X Breakaway Hi Visibility Vest Klass 2 5xl Kalk | AF3YUR 8FW68 1174-5X64 "till 66"28 "5XL263SEK
ML KISHIGO 1174-M Breakaway Hi Visibility Vest Klass 2 M Kalk | AF4EPY 8TV63 1174-M40 "till 42"28 "M263SEK
ML KISHIGO 1174-L Breakaway Hi Visibility Väst Klass 2 L Lime | AF4NCN 9CUF1 1174-L44 "till 46"29 "L263SEK
ML KISHIGO 1174-XL Breakaway Hi Visibility Väst Klass 2 Xl Lime | AF4WRG 9MJY0 1174-XL48-50 "29 "XL263SEK
ML KISHIGO 1174-4X Breakaway Hi Visibility Väst Klass 2 4xl Lime | AF4YUC 9RA77 1174-4X60 "till 62"28 "4XL263SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ML KISHIGO 1174-3X Breakaway Hi Visibility Väst Klass 2 3xl Lime
263SEK /enhet