Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MONARCH CC-10 Vadderad påse U/w AE2MAQ AE2MAR Och AE2MAR | AB3YPD 1WAD2

MONARCH CC-10 vadderad påse U/w AE2MAQ AE2MAR och AE2MAR

Finns i lager
Artikel: AB3YPD Modell: CC-10Korsreferens: 1WAD2

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

989SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVadderad påse
Höjd2.75 "
Längd7"
Bredd2 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)19.56
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod4202929026
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MONARCH CC-10 vadderad påse U/w AE2MAQ AE2MAR och AE2MAR
989SEK /enhet