Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MONOPRICE 7137 1/4 tum M-kontakt till 3.5 mm S-uttag | AA6JVG 14C246

MONOPRICE 7137 1/4 tums M-kontakt till 3.5 mm S-jack

Finns i lager
Artikel: AA6JVG Modell: 7137Korsreferens: 14C246
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
5SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLjudadapter
kabeltyp3.5 mm kabel
FärgSvart
förbindelse3.5 mm, 1/4 tum
InstallationsmetodPlug and Play
Antal hamnar2
Hamnar1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellkabeltypFärgförbindelseAntal hamnarPris
MONOPRICE 2671 Toslink (f) Till Tslink Mini (m) Adapter | AA6JUH 14C215 2671Toslink-kabel, Toslink-minikabelSvartToslink, Toslink Mini243SEK
MONOPRIS 7121 2.5 mm M-kontakt till 3.5 mm M-uttag | AA6JUV 14C230 71213.5 mm kabelSvart2.5 mm, 3.5 mm212SEK
MONOPRIS 7122 2.5 mm M-kontakt till 3.5 mm S-jack | AA6JUW 14C231 71223.5 mm kabelSvart2.5 mm, 3.5 mm2-
RFQ
MONOPRICE 7124 2.5 mm S -kontakt till 3.5 mm S -uttag | AA6JUY 14C233 71243.5 mm kabelSvart2.5 mm, 3.5 mm221SEK
MONOPRIS 7126 3.5 mm S-kontakt till 2.5 mm S-jack | AA6JVA 14C235 71262.5 mm kabelSvart2.5 mm, 3.5 mm219SEK
MONOPRICE 7128 3.5 mm M -kontakt till 3.5 mm S -uttag | AA6JVB 14C237 71283.5 mm kabelSvart2.5 mm, 3.5 mm221SEK
MONOPRIS 7135 3.5 S Plug To 1/4inch S Jack | AA6JVE 14C244 71351/4-tums kabelSvart3.5 mm, 1/4 tum221SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MONOPRICE 7137 1/4 tums M-kontakt till 3.5 mm S-jack
5SEK /enhet