Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MONROE PMP CS24010636 Kontinuerligt gångjärn 3 fotlängd 1-1 / 16 tum bredd | AE4UWV 5MVX7

MONROE PMP CS24010636 Kontinuerligt gångjärn 3 fot Längd 1-1/16 tum Bredd

Finns i lager
Artikel: AE4UWV Modell: CS24010636Korsreferens: 5MVX7

Få det Maj 14, Tisdag
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
10SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPiano gångjärn
FärgNatural
FinishMill Finish
hårdvaraIngår ej
HålUtan
Hål per blad0
Sjukhus TipsNej
Knoglängd1 / 2 "
Bladtjocklek0.04 "
Längd3ft.
Material304 Stainless Steel
MonteringFull yta
Pin Dia.3 / 32 "
Stiftmaterial304 Stainless Steel
StifttypAvtagbar
Rörelseomfång270 grader
Bredd1 1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.261
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8302106090
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MONROE PMP CS24010636 Kontinuerligt gångjärn 3 fot Längd 1-1/16 tum Bredd
10SEK /enhet