WATTS 152A-serien, Process Steam Pressure Regulator, Iron, 10 to 30 psi


Filter
Kopplingstyp: FNPT , Material: Strykjärn , Max. Tryck: 200 psi , Max. Temp.: 300 grader F , Ventiltyp: Medium kapacitet
StilModellHöjdLängdRörstorlekTryckjusteringsområdePris (ex moms)
A
152A 10-50
8 15 / 16 "6"3 / 4 "10 till 50 psi16 369 SEK
A
152A 10-50
8 15 / 16 "6"1 / 2 "10 till 50 psi13 582 SEK
A
152A 10-30
9 11 / 16 "7.5 "1.25 "10 till 30 psi28 417 SEK
A
152A 10-30
9 11 / 16 "7.5 "1"10 till 30 psi21 368 SEK

152A-serien, Process Steam Pressure Regulator, Iron, 10 to 30 psi

152A-processens ångtrycksregulatorer tillverkade av Watts är utformade för att reglera ångtrycket i oljeledningar, autoklaver, vulkaniserare, ångjärn och enstaka radiatorer. Dessa regulatorer erbjuder mycket känsliga svar på minskade tryckförändringar och upprätthåller största möjliga vätskevolym med minimalt tryckfall. Dessa tryckreducerande ventiler kan bära matningstryck upp till 200 psi. Watts tryckregulatorer är gjorda av järn och har en rostfri sil, en skiva, en skaftstyrning och en känslighetsjusterare för att eliminera vibrationer orsakade av kritiska flödesförhållanden. För olika applikationer har dessa watts tryckreglerventiler NPT-gängade hon- och utloppsanslutningsportar som kan passa i rör med en diameter på upp till 1 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?