Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MONROE PMP LPB250300 Gångjärn plast 360 Lb Svart 270 grader | AG2AEN 30ZN76

MONROE PMP LPB250300 Butt Gångjärn Plast 360 Lb Svart 270 grader

Finns i lager
Artikel: AG2AEN Modell: LPB250300Korsreferens: 30ZN76

Få det Maj 8, Onsdag
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
149SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelButt gångjärn
FärgSvart
HörnFyrkant
hårdvaraIngår ej
Höjd3"
Hål per blad3
Sjukhus TipsNej
Bladtjocklek0.168 "
Lastkapacitet360 lb.
MaterialPlast
Monteringyta
Rörelseomfång270 grader
Bredd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod3926305000

Produktvarianter

ProduktModellHörnHöjdHål per bladBladtjocklekLastkapacitetBreddPris
MONROE PMP LPB100150 Gångjärn plast 108 Lb Svart 270 grader | AG2AEL 30ZN74 LPB100150Fyrkant1.5 "20.092 "108 lb.1"50SEK
MONROE PMP LPB150200 Gångjärn plast 145 Lb Svart 270 grader | AG2AEM 30ZN75 LPB150200Fyrkant2"20.128 "145 lb.1.5 "73SEK
MONROE PMP LPB100300 Gångjärn plast 183 Lb Svart 270 grader | AG2AEP 30ZN77 LPB100300Fyrkant3"20.11 "183 lb.1"73SEK
MONROE PMP LPB350350 Gångjärn plast 615 Lb Svart 270 grader | AG2AEQ 30ZN78 LPB350350Radie3.5 "30.25 "615 lb.3.5 "227SEK
MONROE PMP LPB400400 Gångjärn plast 748 Lb Svart 270 grader | AG2AER 30ZN79 LPB400400Radie4"40.25 "748 lb.4"249SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MONROE PMP LPB250300 Butt Gångjärn Plast 360 Lb Svart 270 grader
149SEK /enhet