MONROE PMP LPB350350 Gångjärn plast 615 Lb Svart 270 grader | AG2AEQ 30ZN78

MONROE PMP LPB350350 Butt Gångjärn Plast 615 Lb Svart 270 grader

Finns i lager
Artikel: AG2AEQ Modell: LPB350350Korsreferens: 30ZN78

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

227SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelButt gångjärn
FärgSvart
HörnRadie
hårdvaraIngår ej
Höjd3.5 "
Hål per blad3
Sjukhus TipsNej
Bladtjocklek0.25 "
Lastkapacitet615 lb.
MaterialPlast
Monteringyta
Rörelseomfång270 grader
Bredd3.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.65
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod3926305000

Produktvarianter

ProduktModellHörnHöjdHål per bladBladtjocklekLastkapacitetBreddPris
MONROE PMP LPB100150 Gångjärn plast 108 Lb Svart 270 grader | AG2AEL 30ZN74 LPB100150Fyrkant1.5 "20.092 "108 lb.1"50SEK
MONROE PMP LPB150200 Gångjärn plast 145 Lb Svart 270 grader | AG2AEM 30ZN75 LPB150200Fyrkant2"20.128 "145 lb.1.5 "73SEK
MONROE PMP LPB250300 Gångjärn plast 360 Lb Svart 270 grader | AG2AEN 30ZN76 LPB250300Fyrkant3"30.168 "360 lb.2.5 "149SEK
MONROE PMP LPB100300 Gångjärn plast 183 Lb Svart 270 grader | AG2AEP 30ZN77 LPB100300Fyrkant3"20.11 "183 lb.1"73SEK
MONROE PMP LPB400400 Gångjärn plast 748 Lb Svart 270 grader | AG2AER 30ZN79 LPB400400Radie4"40.25 "748 lb.4"249SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MONROE PMP LPB350350 Butt Gångjärn Plast 615 Lb Svart 270 grader
227SEK /enhet