BUSSMANN Brittiska och IEC-säkringar: Serie PON


Filter
Kroppsmaterial: Glasfiber , Kroppsstil: Cylindrisk , Element: Dubbel , Indikerande/icke-indikerande: Inte indikerande , Avbrottsbetyg: 10kA vid 250 VAC , Avslag / Icke-avslag: Icke-avvisning , Fart: Tidsfördröjning , Spänningsvärde: 250 VAC
StilModellDiameterSäkringsförstärkareLängdPris (ex moms)
A
PON15
9 / 16 "152"152 SEK
A
PON30
9 / 16 "302"152 SEK
A
PON20
9 / 16 "202"134 SEK
A
PON25
9 / 16 "252"110 SEK
B
PON35
13 / 16 "353"180 SEK
C
PON40
13 / 16 "403"205 SEK
D
PON50
13 / 16 "503"205 SEK
E
PON60
13 / 16 "603"205 SEK

Brittiska och IEC-säkringar: Serie PON

Säkringar i Bussmann PON-serien ger kortslutnings- och överbelastningsskydd i elektriska system. Även kända som typ P-säkringar, de är känsliga för förändringar i strömflödet och blåser omedelbart under tillfälliga överströmmar eller strömstötar. Dessa engångssäkringar har en cylindrisk formad glasfiberkropp som tillåter installation i alla trånga utrymmen och ger isolering plus mekaniskt skydd till de interna säkringselementen. De är kompatibla med säkringshållare som inte är avvisande och uppfyller kraven från Canadian Standards Association (CSA) för att skydda belysnings- och värmekretsar mot felaktiga strömmar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?