Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MONROE PMP PH-0274 Draghandtag Svetsat 304 rostfritt stål | AD8MWR 4LAJ4

MONROE PMP PH-0274 Draghandtag påsvetsad 304 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AD8MWR Modell: PH-0274Korsreferens: 4LAJ4
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
150SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDra handtaget
FärgNatural
FinishNatural
Grepp Dia.1 / 2 "
Grepphöjd13 / 16 "
hårdvaraIngår ej
Belastningsgrad (J / N)N
Material304 Stainless Steel
MonteringstypSvetsning
Total längd6 5 / 16 "
Projektion1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8302423065
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellGrepp Dia.MaterialTotal längdProjektionPris
MONROE PMP PH-0271 Handtag svetsat 304 rostfritt stål | AD8MWN 4LAJ1 PH-02711 / 2 "304 Stainless Steel13 "2"300SEK
MONROE PMP PH-0272 Handtag svetsat stål naturligt | AD8MWP 4LAJ2 PH-02723 / 8 "Stål5.75 "1.25 "28SEK
MONROE PMP PH-0273 Handtag svetsat 304 rostfritt stål | AD8MWQ 4LAJ3 PH-02737 / 16 "304 Stainless Steel5.75 "1.25 "113SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MONROE PMP PH-0274 Draghandtag påsvetsad 304 rostfritt stål
150SEK /enhet