VESTIL EXGATE-serien Expand-A-Gates


Filter
Justerbar längd: Nej , Justerbar bredd: Ja , Caster Dia.: 2" , Färg: Svart gul , Utökad grindbredd: 139 " , Installationshårdvara ingår: Ja , Förregling: Ja , Material: Stål , Min. Bredd: 138.94 " , Reflekterande: Nej
StilModellCaster TypHjulbreddDjupMax. LängdMax. BreddAntal hjulPris (ex moms)
A
EXGATE-30
--19.75 "19.75 "143.69 "-2 900 SEK
B
EXGATE-30-W
Snurra7 / 8 "20.3125 "20.31 "144.19 "14 076 SEK
C
EXGATE-30-C
Vrid med broms3 / 4 "19.75 "19.75 "143.69 "43 576 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?