Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MONROE PMP PH-0306 Infälld fällbar handtag polerad | AD8MXV 4LAN9

MONROE PMP PH-0306 Infällt fällbart draghandtag polerat

Finns i lager
Artikel: AD8MXV Modell: PH-0306Korsreferens: 4LAN9
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
87SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInfälld fällbart handtag
FärgSilver
Utskärningshöjd2-1 / 16 "
Utskärningsbredd1-3 / 4 "
FinishPolerad
Grepp Dia.3 / 16 "
hårdvaraIngår ej
Belastningsgrad (J / N)Nej
Material304 Stainless Steel
Monteringshålcentrum till centrum3"
MonteringstypTrådlösa hål
Projektion3 / 8 "
Skruvstorlek#8
Vert. Monteringshål Ctr. till Ctr.2-9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8302423065
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellSkruvstorlekFärgFinishGrepp Dia.Belastningsgrad (J / N)MaterialMonteringshålcentrum till centrumProjektionPris
MONROE PMP PH-0303 Infällt fällbart handtag stål | AD8MXR 4LAN6 PH-03031/4SilverPolerad zink1 / 4 "NStål3"3 / 8 "40SEK
MONROE PMP PH-0304 Infällt fällbart handtag polerat | AD8MXT 4LAN7 PH-0304#8SilverPolerad3 / 32 "Nej316 Stainless Steel3"3 / 8 "174SEK
MONROE PMP PH-0305 Infällt fällbart handtag polerat | AD8MXU 4LAN8 PH-0305#6SilverPolerad1 / 8 "Nej304 Stainless Steel1.5 "11 / 32 "75SEK
MONROE PMP PH-0307 Infällt fällbart handtag stål | AD8MXW 4LAP1 PH-0307#10SilverPolerad zink3 / 4 "NejStål3"19 / 64 "87SEK
MONROE PMP PH-0309 Infällt fällbart handtag stål | AD8MXY 4LAP3 PH-0309#10SvartMatte3 / 4 "NStål3.75 "21 / 32 "233SEK
MONROE PMP PH-0310 Infällt fällbart handtag polerat | AD8MXZ 4LAP4 PH-0310#8SilverPolerad15 / 64 "Nej304 Stainless Steel2.187 "5 / 16 "103SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MONROE PMP PH-0306 Infällt fällbart draghandtag polerat
87SEK /enhet