Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MONROE PMP PH-0307 Infällt fällbart handtag stål | AD8MXW 4LAP1

MONROE PMP PH-0307 Infällt fällbart draghandtag stål

Finns i lager
Artikel: AD8MXW Modell: PH-0307Korsreferens: 4LAP1
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
84SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInfälld fällbart handtag
FärgSilver
Utskärningshöjd3"
Utskärningsbredd5-1 / 16 "
FinishPolerad zink
Grepp Dia.3 / 4 "
hårdvaraIngår ej
Belastningsgrad (J / N)Nej
MaterialStål
Monteringshålcentrum till centrum3"
MonteringstypTrådlösa hål
Operating temp.-40 grader till 150 grader F.
Projektion19 / 64 "
Skruvstorlek#10
Vert. Monteringshål Ctr. till Ctr.4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod8302423065
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellSkruvstorlekFärgFinishGrepp Dia.Belastningsgrad (J / N)MaterialMonteringshålcentrum till centrumProjektionPris
MONROE PMP PH-0303 Infällt fällbart handtag stål | AD8MXR 4LAN6 PH-03031/4SilverPolerad zink1 / 4 "NStål3"3 / 8 "40SEK
MONROE PMP PH-0304 Infällt fällbart handtag polerat | AD8MXT 4LAN7 PH-0304#8SilverPolerad3 / 32 "Nej316 Stainless Steel3"3 / 8 "159SEK
MONROE PMP PH-0305 Infällt fällbart handtag polerat | AD8MXU 4LAN8 PH-0305#6SilverPolerad1 / 8 "Nej304 Stainless Steel1.5 "11 / 32 "74SEK
MONROE PMP PH-0306 Infälld fällbar handtag polerad | AD8MXV 4LAN9 PH-0306#8SilverPolerad3 / 16 "Nej304 Stainless Steel3"3 / 8 "87SEK
MONROE PMP PH-0309 Infällt fällbart handtag stål | AD8MXY 4LAP3 PH-0309#10SvartMatte3 / 4 "NStål3.75 "21 / 32 "233SEK
MONROE PMP PH-0310 Infällt fällbart handtag polerat | AD8MXZ 4LAP4 PH-0310#8SilverPolerad15 / 64 "Nej304 Stainless Steel2.187 "5 / 16 "100SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MONROE PMP PH-0307 Infällt fällbart draghandtag stål
84SEK /enhet