Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MONROE PMP PH-0315 Fällbart handtag Ja Stål | AD8MYE 4LAP9

MONROE PMP PH-0315 Fällbart draghandtag Ja Stål

Finns i lager
Artikel: AD8MYE Modell: PH-0315Korsreferens: 4LAP9
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
139SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFällbart handtag
FärgSilver
FinishPolerad zink
Grepp Dia.3 / 8 "
hårdvaraVad ingår
Lastkapacitet175 lb.
Belastningsgrad (J / N)Y
MaterialStål
Monteringshålcentrum till centrum4-1 / 16 "
MonteringstypTrådlösa hål
Skruvstorlek10
Vert. Monteringshål Ctr. till Ctr.3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.252
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8302423065
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringshålcentrum till centrumFärgFinishMonteringstypOperating temp.Total breddProjektionSkruvstorlekPris
MONROE PMP PH-0279 Fällbart handtag polerat zink | AD8MWU 4LAJ9 PH-02795.75 "SilverPolerad zinkKlämmor / fästelement--2"839SEK
MONROE PMP PH-0280 Fällbart handtag pulverlackerat | AD8MWV 4LAK1 PH-02805.75 "SvartPulverlackatKlämmor / fästelement--1-15 / 16 "861SEK
MONROE PMP PH-0281 Fällbart handtag pulverlackerat | AD8MWW 4LAK2 PH-02815.75 "SvartPulverlackatKlämmor / fästelement-40 grader till 80 grader F.-2.875 "6199SEK
MONROE PMP PH-0283 Fällbart handtag polyeten | AD8MWX 4LAK4 PH-02834.125 "SvartPulverlackatKlämmor / fästelement40 grader till 80 grader F.-2-23 / 64 "673SEK
MONROE PMP PH-0284 Fällbart handtag polyeten | AD8MWY 4LAK5 PH-02845.75 "SvartPulverlackatKlämmor / fästelement40 grader till 80 grader F.-2-13 / 16 "671SEK
MONROE PMP PH-0285 Fällhandtag Polerat zink | AD8MWZ 4LAK6 PH-02855"SilverPolerad zinkTrådlösa hål-1 49 / 64 "-1046SEK
MONROE PMP PH-0286 Fällbart handtag stål 1-3 / 16 tum höjd | AD8MXA 4LAK7 PH-02861.187 "SvartPolerad zinkTrådlösa hål-2 57 / 64 "-1040SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MONROE PMP PH-0315 Fällbart draghandtag Ja Stål
139SEK /enhet