SQUARE D Öppna Vätskenivåomkopplare vid stigning


Filter
Förstärkare: 10 , Kroppsmaterial: Stål , Kontaktformulär: DPST , Elektriska anslutningar: Skruvklämma , Flytmaterial: Rostfritt stål , HP @ 1-fas - 120V: 2 , HP @ 1-fas - 230V: 3 , HP @ 1-fas - 240V: 3 , HP @ 3-fas - 230V: 5 , HP @ 3-fas - 240V: 5 , Max. Tryck: 50 psi , Drifttemp. Räckvidd: -22 grader till 220 grader F. , Stammaterial: Rostfritt stål , Switchfunktion: Öppna On Rise
StilModellStamlängdLedningsstorlekFlyt Dia.VA-betygBreddHöjdMax. SpänningMonteringPris (ex moms)
A
9036DG2R
-3.5 "7"460 VAC2.53 "4.27 "575Vertikal öppen tank901 SEK
A
9036DW31R
-2.75 "7"460 VAC2.53 "4.27 "575Vertikal öppen tank6 221 SEK
A
9036DG2CR
-1/2 ", 3/4"7"460 VAC2.55 "4.5 "600Vertikal öppen tank1 217 SEK
B
9037EG8R1F1
-3.5 "3.63 "-7.6 "7.6 "600Vertikal öppen tank5 424 SEK
A
9036GW1R
-2.75 "7"460 VAC3.75 "8.25 "600Vertikal öppen tank12 723 SEK
A
9036GG2R
-3.5 "7"460 VCA3.43 "5.56 "575Vertikal öppen tank1 821 SEK
C
9037HG34R
3.89 "3.5 "2.58 "-2.56 "4.44 "600Horisontell3 225 SEK
C
9037HG31R
4.37 "3.5 "2.58 "-2.88 "5.98 "600Horisontell2 919 SEK
C
9037HG30R
4.37 "3.5 "2.58 "-2.88 "5.98 "600Horisontell3 061 SEK
C
9037HG33R
5.07 "3.5 "2.58 "-11.3 "5.98 "600Horisontell3 066 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?