Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MONROE PMP PH-0317 Lastklassificering Fällhandtag Stål | AD8MYG 4LAR2

MONROE PMP PH-0317 Lastklassad hopfällbart draghandtag stål

Finns i lager
Artikel: AD8MYG Modell: PH-0317Korsreferens: 4LAR2
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
266SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLastviktigt fällbart handtag
FärgSilver
Utskärningshöjd3-9 / 32 "
Utskärningsbredd4-25 / 32 "
FinishPolerad zink
Grepp Dia.19 / 32 "
hårdvaraIngår ej
Lastkapacitet176 lb.
Belastningsgrad (J / N)Y
MaterialStål
Monteringshålcentrum till centrum6"
MonteringstypTrådlösa hål
Operating temp.-4 grader till 140 grader F.
Plattjocklek3 / 64 "
Skruvstorlek#10
Vert. Monteringshål Ctr. till Ctr.4-1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3465
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8302423065
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgFinishGrepp Dia.LastkapacitetMaterialMonteringshålcentrum till centrumPlattjocklekPris
MONROE PMP PH-0318 Lastklassificering Fällbart handtag Stål | AD8MYH 4LAR3 PH-0318SilverPolerad zink51 / 64 "495 lb.Stål7.125 "1 / 16 "499SEK
MONROE PMP PH-0320 Lastvikt, vikbart handtag naturligt | AD8MYK 4LAR5 PH-0320NaturalNatural19 / 32 "220 lb.304 Stainless Steel6"3 / 64 "734SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MONROE PMP PH-0317 Lastklassad hopfällbart draghandtag stål
266SEK /enhet