Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MONROE PMP PH-0318 Lastklassificering Fällbart handtag Stål | AD8MYH 4LAR3

MONROE PMP PH-0318 Lastklassad hopfällbart draghandtag stål

Finns i lager
Artikel: AD8MYH Modell: PH-0318Korsreferens: 4LAR3
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
499SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLastviktigt fällbart handtag
FärgSilver
Utskärningshöjd3-5 / 8 "
Utskärningsbredd5-3 / 4 "
FinishPolerad zink
Grepp Dia.51 / 64 "
hårdvaraIngår ej
Lastkapacitet495 lb.
Belastningsgrad (J / N)Y
MaterialStål
Monteringshålcentrum till centrum7.125 "
MonteringstypTrådlösa hål
Operating temp.-4 grader till 140 grader F.
Plattjocklek1 / 16 "
Skruvstorlek#10
Vert. Monteringshål Ctr. till Ctr.5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6075
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)16.76
HS-kod8302423065
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgFinishGrepp Dia.LastkapacitetMaterialMonteringshålcentrum till centrumPlattjocklekPris
MONROE PMP PH-0317 Lastklassificering Fällhandtag Stål | AD8MYG 4LAR2 PH-0317SilverPolerad zink19 / 32 "176 lb.Stål6"3 / 64 "266SEK
MONROE PMP PH-0320 Lastvikt, vikbart handtag naturligt | AD8MYK 4LAR5 PH-0320NaturalNatural19 / 32 "220 lb.304 Stainless Steel6"3 / 64 "734SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MONROE PMP PH-0318 Lastklassad hopfällbart draghandtag stål
499SEK /enhet