Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MONROE PMP PH-0322 Infälld draghandtag 304 rostfritt stål | AD8MYL 4LAR7

MONROE PMP PH-0322 Infällt draghandtag 304 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AD8MYL Modell: PH-0322Korsreferens: 4LAR7
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
294SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInfälld draghandtag
FärgNatural
Utskärningshöjd3-3 / 4 "
Utskärningsbredd2-13 / 16 "
FinishNatural
hårdvaraVad ingår
Belastningsgrad (J / N)N
Material304 Stainless Steel
Monteringshålcentrum till centrum3.5 "
MonteringstypTrådlösa hål
Projektion7 / 8 "
Skruvstorlek#8
Vert. Monteringshål Ctr. till Ctr.5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8302423065
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialPris
MONROE PMP PH-0323 Infälld draghandtag 316 rostfritt stål | AD8MYM 4LAR8 PH-0323316 Stainless Steel438SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MONROE PMP PH-0322 Infällt draghandtag 304 rostfritt stål
294SEK /enhet