Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MONSTER 206-001239 Carbide End Mill 3/4 4 flutes Single 4 | AF6GXW 19LF69

MONSTER 206-001239 Hårdmetalländfräs 3/4" 4 räfflor Enkel 4"

Finns i lager
Artikel: AF6GXW Modell: 206-001239Korsreferens: 19LF69
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
1 869 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Mått typFraktionerad tum
Avsluta kvarnstilFyrkant
Finishobestruket
GradeC2 Micro Grain
Helix Angle30 grader
Klipplängd1.5 "
Listnummer206
Fräsning Dia.3 / 4 "
Antal flöjt4
Total längd4"
Shank Dia.3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8209000030

Produktinformation:

    • Enkel ände / Dubbel ände (Enkel ände)

Produktvarianter

ProduktModellFinishKlipplängdListnummerAntal flöjtTotal längdShank Dia.Pris
MONSTER 204-001060 Hårdmetalländfräs 1/8" 2 räfflor Enkel | AF6GXF 19LC10 204-001060obestruket1 / 2 "20421.5 "1 / 8 "132SEK
MONSTER 206-000997 Hårdmetalländfräs 1/64" 4 räfflor Enkel 1-1/2" | AF6GXG 19LE80 206-000997TiAlN3 / 64 "20641.5 "1 / 8 "317SEK
MONSTER 206-001001 Hårdmetalländfräs 1/32" 4 räfflor Enkel 1-1/2" | AF6GXH 19LE82 206-001001obestruket1 / 8 "20641.5 "1 / 8 "169SEK
MONSTER 206-001005 Hårdmetalländfräs 1/32" 4 räfflor Enkel 1-1/2" | AF6GXJ 19LE85 206-001005TiAlN1 / 8 "20641.5 "1 / 8 "204SEK
MONSTER 206-001027 Hårdmetalländfräs 1/16" 4 räfflor Enkel 1-1/2" | AF6GXK 19LE91 206-001027TiAlN1 / 4 "20641.5 "1 / 8 "180SEK
MONSTER 206-001044 Hårdmetalländfräs 3/32" 4 räfflor Enkel 1-1/2" | AF6GXL 19LE97 206-001044TiAlN3 / 8 "20641.5 "1 / 8 "163SEK
MONSTER 206-001067 Hårdmetalländfräs 1/8" 4 räfflor Enkel 1-1/2" | AF6GXM 19LF02 206-001067TiAlN1 / 2 "20641.5 "1 / 8 "169SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MONSTER 206-001239 Hårdmetalländfräs 3/4" 4 räfflor Enkel 4"
1 869 kr /enhet